Beli van belt di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BANDO Belt Red Seal A Type (Van Belt)Deskripsi:BANDO memiliki range produk Belt Red Seal Type A yang lengkap dengan panjang 100-198inch digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnya
- BANDO Belt Green Seal A Type (Van Belt)Deskripsi:BANDO memiliki range produk Belt Green Seal Type A yang lengkap dengan panjang Effective Pitch 17-149inch digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnyaatribut:
- Material: Rubber
- Angle (°): 40
- Min Diameter Pulley (mm): 75
- BANDO Belt Red Seal B Type (Van Belt)Deskripsi:V-belt bando multiple red seal lebih cocok/sangat direkomendasikan untuk diaplikasikan terhadap mesin – mesin industri berat/ heavy industry (daya yg cukup besar, rpm tinggi, serta tahan terhadap suhu lingkungan sampai dengan 90°c) dan memiliki waktu tingkat pengoperasian lebih dari 16 jam.Features:Features:- Material karet (rubber) pembentuk V – belt telah menggunakan karet sintetis (syntetich rubber)- Lebih tahan terhadap temperatur tinggi dan area berminyak.- Memiliki tingkat kemuluran (longitas) yg rendah.- Lebih tahan terhadap gesekan / memiliki tingkat keausan (abrasivitas) yang rendah terhadap gesekan dengan permukaan dinding groove pulley.
- Mitsuboshi Standard V-Belt Red Type A (Standard) (Van Belt)Deskripsi:Tipe ini merupakan belt yang paling biasa dipakai sebagai transmisi tenaga. Belt tipe ini ekonomis dan mudah diganti. Sistem set free untuk pemakaian belt mulitple sangat efektif untuk mengurangi perbedaan perbedaan dimensi dari setiap belt. V-belt merah adalah belt untuk heavy duti yang memiliki ketahanan terhadap panas, oli dan lekukan serta sifat antistatis yang tinggi.atribut:
- Type: A
- Size: Standard
- Mitsuboshi V-Belt Standard B Type (16 to 99inch) (Vanbelt)Deskripsi:It is also handled as a standard type V-belt and easy to obtain.atribut:
- Belt Width (mm): 16.5
- Belt Height (mm): 11
- Angle (°): 40
- Electric Resistance Value: 50 M omega or more
- Operating Temperature Range (°C): -40 to +70
- Maximum Speed (m/s): 30
- Minimum Pulley Diameter (mm): 150
- Belt Material: Rubber
- Mitsuboshi E-Power V Belt Low Edge Cog Type BxDeskripsi:e-POWER (E power) has excellent flexibility has become a cog shape. Therefore less power loss due to bending as compared with the conventional V-belt, there is a energy-saving effect. Less power loss, it can reduce the power consumption of 6 in comparison with the standard V-belt. For which you can use it in number over of about 2/3 compared with the standard V-belt, you can compact design. Because you can expect up to about 2 times the life compared to standard V-belt, you can reduce the frequency of replacement. Conventional of the pulley can be used.
- Daytona Air Intake System Ultra Nano Air Filter (Sistem Intake Motor)Deskripsi:PerformanceInside the factory, we have the equipment to test the performance of Air filter. Experiments and material selection will produce products that we can guarantee the quality.Design - Filtering capacity is 15% greater by using Hi-flow Material- Age of use 15% longer- Equipped with mesh plate, to prevent materials that can enter the air duct.
- TAYLOR Wall-Mount Analog Thermometer & HygrometerDeskripsi:These thermometers have a large dial face that"™s easy to read and shows temperatures in Fahrenheit and/or Celsius. Select thermometers also measure humidity levels with a smaller dial. These thermometers are weather-resistant and commonly mounted on walls indoors and outdoors and used in commercial, residential, construction, or recreational applications to check temperatures at a glance.atribut:
- Application: Cold Rooms/Refrigerators; Commercial and Residential; Food Preparation; Indoor/Outdoor; Storage Areas
- Brand: TAYLOR
- Maximum Temperature (°F): 120
- Temperature Graduations (°F): 2
- BANDO Belt Green Seal D Type (Van Belt)Deskripsi:BANDO memiliki range produk Belt Green Seal Type D yang lengkap dengan Effective Pitch 17-149 inch digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnyaatribut:
- Material: Rubber
- Angle (°): 40
- Min Diameter Pulley (mm): 330
- Thickness (mm): 19
- Mitsuboshi Timing Belt Super Torque S5M 250 Type (Belt Timing)Deskripsi:Computer, in OA equipment or the like, the perfect belt for applications where high precision smooth rotation is required. And it delivers the benefits of Maruha shape to the full. Belt is supple, it can be used with small pulley diameter. Engagement can have a quiet operation smooth. You can use a low axial load. It is capable of high torque transmission in a small belt.
- BANDO V-Belt Bancollan (Vanbelt)Deskripsi:Bando memiliki range produk Bancoran V-Belt yang lengkap dengan panjang 250-800mm digunakan untuk kebutuhan transmisi industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnyaatribut:
- Material: Polyurethane
- Type: V belt
- Belt Height: 4mm
- Belt width: 6mm
- RIDGID Pipe Dies for Use in Universal Die Heads (Mata Senai)atribut:
- Type: NPT
- Thread Direction: Right Hand (RH)
- For Model: 504A; 711; 713; 811A; 815A; 816; 817 and 842
- YUTAKA Welding Gloves (Sarung Tangan)Deskripsi:Dibuat dengan kulit lokal terbaik dan di Lapisi bagian dalamnya menggunakan Bahan yg Lembut dan menyerap keringat, sehingga sangatlah nyaman dan aman di gunakan.Sangat baik di gunakan untuk pengerjaan pengelasan / welding dan melindungi tangan dari panas las dan Percikan spater las.Welding Glove Yutaka Nyaman dan safety di gunakan untuk pekerjaan Anda
- Mitutoyo Dial Caliper GageDeskripsi:The Mitutoyo external dial caliper gage utilizes spring-loaded jaws to provide constant point contact pressure to take highly accurate comparison measurements of hole diameters and groove and tube thicknesses. The dial display provides precise, readable measurements in metric or inches.
- GOSAVE Welding Gloves Leather Golden Touch (Sarung Tangan Las)Deskripsi:- 16inch (pure) stitching protection- 100% import cow leather- Soft touch- Fire resistance- Mechanical risk resistance- Heavy duty- Card for displayatribut:
- Size (inch): 16
- Heat Resistance Temperature (°C): Up To 250
- monotaro V belt A type standard (Van Belt)Deskripsi:Produk V Belt A Type (Standard) dari Monotaro ini memiliki range Effective Pitch Lap Length dari 23-68mm cocok digunakan pada mesin-mesin transmisi industri otomotif, HVAC, kompresor dan pabrik lainnyaatribut:
- Type: A type
- Material: Rubber
- Belt Height (mm): 8
- Tensile Strength (kN): 4.4
- Elongation(%): 3
- Belt Top Width (mm): 12.5
- Mitsuboshi Standard V-Belt Type B (Standard) (Van Belt)Deskripsi:Tipe ini merupakan belt yang paling biasa dipakai sebagai transmisi tenaga. Belt tipe ini ekonomis dan mudah diganti. Sistem set free untuk pemakaian belt mulitple sangat efektif untuk mengurangi perbedaan perbedaan dimensi dari setiap belt.atribut:
- Type: B
- Size: Standard
- Length: 101 inch
Daftar Harga van belt Terbaru October 2026
| ULVAC Maintenance for Vacuum Pump | Rp739.900 |
| BANDO Belt Red Seal A Type (Van Belt) | Rp37.900 |
| BANDO Belt Green Seal A Type (Van Belt) | Rp22.900 |
| BANDO Belt Red Seal B Type (Van Belt) | Rp61.900 |
| ASB V-Belt A Type (Vanbelt) | Rp9.900 |
| Mitsuboshi Standard V-Belt Red Type A (Standard) (Van Belt) | Rp33.900 |
| Mitsuboshi V-Belt Standard B Type (16 to 99inch) (Vanbelt) | Rp40.900 |
| Mitsuboshi E-Power V Belt Low Edge Cog Type Bx | Rp419.900 |
| Daytona Air Intake System Ultra Nano Air Filter (Sistem Intake Motor) | Rp51.900 |
| TAYLOR Wall-Mount Analog Thermometer & Hygrometer | Rp1.299.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/rfP102038987-3.jpg)
/ooP102038888-3.jpg)
/rmP102038994-3.jpg)
/iyP108043682-1.jpg)
%20(Van%20Belt)/P102125946-1.jpg)
%20(Vanbelt)/P102359749-1.jpg)

/P102085431-3.jpg)

/P102038918-1.jpg)
/P102360310-1.jpg)
/P102361115-1.jpg)
/bqP102047422-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Kulit/Sarung%20Tangan%20Kulit%20Buatan/YUTAKA%20Welding%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/5jP103236199-2.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Kulit/Sarung%20Tangan%20Kulit%20untuk%20Las/GOSAVE%20Welding%20Gloves%20Leather%20Golden%20Touch%20(Sarung%20Tangan%20Las)/P102926170-1.jpg)
/a4P102248364-12.jpg)
%20(Van%20Belt)/P102125793-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)